品番 : EA951DR-41
品名 : φ3.2x25mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
仕様
| サイズ | φ3.2×25mm | ねじ長 | 22mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4 | 耐荷重 | 8kg |
| 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) | 入数 | 2個 |
| ナット・ワッシャ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/11/01 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DR-41 φ3.2x25mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) |
| EA951DR-42 φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
