品番 : EA951DR-42
品名 : φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
カタログ訂正
26/04/22 使用荷重の訂正。誤:10kg、正:15kg(No.57 9025)
仕様
| サイズ | φ4.2×32mm | ねじ長 | 25mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5 | 耐荷重 | 15kg |
| 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) | 入数 | 2個 |
| ナット・ワッシャ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/11/01 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DR-41 φ3.2x25mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) |
| EA951DR-42 φ4.2x32mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です