詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DS-1

品名 : φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)

仕様

サイズ φ2.4×20mm 口幅 7mm
ねじ長 12mm 耐荷重 6.5kg
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 化学研磨仕上げ
入数 5個
オーソドックスなフックで、幅広い用途に使用可能です。
※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので、空洞壁やボード壁は対象外です。
※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/07/27 21:04現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DS-1 φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)
EA951DS-2 φ2.8x25mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)
EA951DS-3 φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • A:2.4㎜   B:20㎜   C:15.5㎜\nD:7㎜   L:12㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top