品番 : EA951DS-2
品名 : φ2.8x25mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)
仕様
| サイズ | φ2.8×25mm | 口幅 | 11mm |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 14mm | 耐荷重 | 14kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 化学研磨仕上げ |
| 入数 | 5個 | ||
| オーソドックスなフックで、幅広い用途に使用可能です。 | |||
| ※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので、空洞壁やボード壁は対象外です。 | |||
| ※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/06 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DS-1 φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) |
| EA951DS-2 φ2.8x25mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) |
| EA951DS-3 φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です