品番 : EA951DS-12
品名 : φ2.8x25mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)
カタログ訂正
26/04/22 使用荷重の訂正。誤:4kg、正:8kg(No.57 9025)
仕様
| サイズ | 2.8×25mm | ねじ長 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 8kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | 化学研磨仕上げ | 入数 | 5個 |
| オーソドックスなフックで、幅広い用途に使用可能です。 | |||
| ※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/11/01 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DS-11 φ2.4x20mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) |
| EA951DS-12 φ2.8x25mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) |
| EA951DS-13 φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です