品番 : EA951DS-13
品名 : φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)
仕様
| サイズ | 3.5×32mm | 耐荷重 | 7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 化学研磨仕上げ |
| 入数 | 5個 | ||
| ※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/02/15 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DS-11 φ2.4x20mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) |
| EA951DS-12 φ2.8x25mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) |
| EA951DS-13 φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
