品番 : EA951DT-5
品名 : M5x 91mm ねじ付フック(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M5 | 全長 | 91㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 41㎜ | フック線径 | 4.3㎜ |
| 開口幅 | 15㎜ | 座金 | 外径:12mm 厚み:1mm |
| 使用荷重 | 7kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 18g | 付属品 | 六角ナット・ネジ付き座金各1個 |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| フックははずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DT-4 M4x 75mm ねじ付フック(ステンレス製) |
| EA951DT-5 M5x 91mm ねじ付フック(ステンレス製) |
| EA951DT-6 M6x115mm ねじ付フック(ステンレス製) |
| EA951DT-8 M8x155mm ねじ付フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
