詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DT-6

品名 : M6x115mm ねじ付フック(ステンレス製)

仕様

ねじ径 M6 全長 115㎜
ねじ長 52㎜ フック線径 5.2㎜
開口幅 18㎜ 座金 外径:20mm
厚み:2mm
使用荷重 12kg 材質 SUS304
重量 35g 付属品 六角ナット・ネジ付き座金各1個
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
フックははずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/21 15:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA951DT-4 M4x 75mm ねじ付フック(ステンレス製)
EA951DT-5 M5x 91mm ねじ付フック(ステンレス製)
EA951DT-6 M6x115mm ねじ付フック(ステンレス製)
EA951DT-8 M8x155mm ねじ付フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5.2㎜   L:115㎜   L1:63㎜\nB:52㎜   W:30㎜   S:18㎜\nR:9㎜   A:20㎜   T:2㎜\n捻径:M-6

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top