詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-11

品名 : 280mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー)

仕様

長さ 30×20mm 幅 280mm
厚み 1.5mm 耐荷重 30kg
穴数 6 穴径 φ5(皿φ8)
材質 アルミ カラー シルバ-
入数 2本組
取付ねじ付き
カット加工が容易なので、棚板の奥行きに合わせて調節できます。
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 20:50現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951E-11 280mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー)
EA951E-12 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー)
EA951E-14 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top