品番 : EA951E-14
品名 : 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/白)
仕様
| 穴径 | φ5(皿φ8) | 材質 | アルミ | 
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 30kg | ||
| 取付ねじ付 | |||
| カット加工が容易なので、棚板の奥行きに合わせて調節できます。 | |||
| 長さ | 30×20mm | 幅 | 380mm | 
| 厚み | 1.5mm | 穴数 | 6 | 
| カラー | ホワイト | 入数 | 2本組 | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 12:57現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA951E-11 280mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー) | 
| EA951E-12 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー) | 
| EA951E-14 380mm ライン棚受(アルミ製/2本/白) | 
                                
                        
                        
                            