品番 : EA951E-113
品名 : 74x 74x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
仕様
| サイズ | 長さ×長さ:74×74mm、 幅:25mm、 厚み:3mm |
長穴数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 長穴サイズ | 8×16mm | 穴数 | 12 |
| 穴径 | 4.2mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | カチオン電着塗装(黒色) | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/04 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951E-111 49x 49x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-112 49x 74x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-113 74x 74x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-114 74x124x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-115 99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
