詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-115

品名 : 99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)

仕様

材質 スチール サイズ 長さ×長さ:99×199mm、
幅:25mm、
厚み:3mm
長穴数 10 長穴サイズ 8×16mm
穴径 4.2mm
カチオン電着塗装(黒色)仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/06/18 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951E-111 49x 49x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-112 49x 74x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-113 74x 74x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-114 74x124x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
EA951E-115 99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top