詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-32

品名 : 40x40x390mm カウンターアングル(スチール製)

仕様

用途 コーナー壁に棚設置の際に最適 長さ 40(A)×40(B)mm
幅 390(L)mm 厚み 2.3mm
穴数 壁側×3、天板側×3 穴径 5.5mm
材質 スチール 仕上げ ホワイト粉体塗装
付属品 取付ネジ(頭部ホワイト塗装)
  壁側用:鉄ナベタッピンネジ 5×45mm
  天板側用:鉄ナベタッピンネジ 5×25mm
取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951E-31 40x40x340mm カウンターアングル(スチール製)
EA951E-32 40x40x390mm カウンターアングル(スチール製)
EA951E-33 40x40x490mm カウンターアングル(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top