品番 : EA951E-33
品名 : 40x40x490mm カウンターアングル(スチール製)
仕様
| 用途 | コーナー壁に棚設置の際に最適 | 長さ | 40(A)×40(B)mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 490(L)mm | 厚み | 2.3mm |
| 穴数 | 壁側×3、天板側×3 | 穴径 | 5.5mm |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ホワイト粉体塗装 |
| 付属品 | 取付ネジ(頭部ホワイト塗装) 壁側用:鉄ナベタッピンネジ 5×45mm 天板側用:鉄ナベタッピンネジ 5×25mm |
||
| 取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/20 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951E-31 40x40x340mm カウンターアングル(スチール製) |
| EA951E-32 40x40x390mm カウンターアングル(スチール製) |
| EA951E-33 40x40x490mm カウンターアングル(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
