品番 : EA951E-81
品名 : 8mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
仕様
| 仕様 | オス | ねじ | W1/4” |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:12、B:8、C:6.5 | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ仕上げ) |
| 入数 | 8 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/02 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951E-81 8mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個) |
| EA951E-86 8mm ダボ棚受(W1/4 メス/8個) |
| EA951E-82 9mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個) |
| EA951E-84 10mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個) |
| EA951E-85 12mm ダボ棚受(M8 オス/4個) |
| EA951E-89 12mm ダボ棚受(M8 メス/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※8個入
