詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-82

品名 : 9mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)

仕様

仕様 オス ねじ W1/4”
全長(A) 13mm 棚受部分径(B) 9mm
棚受部分長さ(C) 7.5mm 材質 真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
入数 8個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/09 05:16現在)

商品入数 8 販売単位 袋
カタログページ 1338ページ
バリエーション一覧
EA951E-81 8mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
EA951E-86 8mm ダボ棚受(W1/4 メス/8個)
EA951E-82 9mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
EA951E-84 10mm ダボ棚受(W1/4 オス/8個)
EA951E-85 12mm ダボ棚受(M8 オス/4個)
EA951E-89 12mm ダボ棚受(M8 メス/4個)
ウェブカタログ画像
※8個入り
※画像は代表画像です
  • ※8個入り\n※画像は代表画像です
  • A:13mm  B:9mm  C:7.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top