品番 : EA951EA-104A
品名 : 19x125mm フラット型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 全長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 6.5mm | 穴数 | 5 |
| 穴ピッチ | 25mm | 重量 | 約38.8g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/02 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
