詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-105A

品名 : 19x150mm フラット型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) 全長 150mm
幅 19mm 厚み 2mm
穴径 6.5mm 穴数 6
穴ピッチ 25mm 重量 約46.3g
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/02 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1333ページ
バリエーション一覧
EA951EA-101A 19x 50mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-102A 19x 75mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-103A 19x100mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-104A 19x125mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-105A 19x150mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-106A 19x175mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-107A 19x200mm フラット型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※本商品の穴数は6です
  • ※画像は代表画像です\n※本商品の穴数は6です
  • 単位:mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top