品番 : EA951EA-152A
品名 : 64x39x19mm L型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 長さ×長さ | 64×39mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 6.2mm | 穴数 | 3(内訳:2+1) |
| 重量 | 31.4g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/07/27 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
