詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-158A

品名 : 139x64x19mm L型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) 長さ×長さ 139×64mm
19mm 厚み 2mm
穴径 6.2mm 穴数 7(内訳:5+2)
重量 約61.2g 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 102

(2026/07/27 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1331ページ
バリエーション一覧
EA951EA-151A 39x39x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-152A 64x39x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-153A 89x39x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-154A 114x39x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-155A 164x39x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-156A 64x64x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-157A 89x64x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-158A 139x64x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-159A 89x89x19mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-160A 114x89x19mm L型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top