品番 : EA951EA-161A
品名 : 39x39x19mm L型連結金具(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 幅 | 19mm |
---|---|---|---|
厚み | 2mm | 穴径 | 6.5mm |
長さ×長さ | 39×39mm | 穴数 | 2 |
重量 | 約24g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 158 (2025/09/17 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1384ページ |