品番 : EA951EA-165A
品名 : 164x39x19mm L型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴径 | 6.5mm |
| 長さ×長さ | 164×39mm | 穴数 | 7 |
| 重量 | 約54g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2025/11/06 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1384ページ | ||||
