品番 : EA951EA-197A
品名 : 24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 2mm |
---|---|---|---|
長さ×長さ | 100×50mm | 幅 | 24mm |
穴数 | 1 | 長穴数 | 3 |
穴径 | 6.5mm | 長穴サイズ | 7×29.5mm |
重量 | 約60g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 77 (2025/08/25 05:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1380ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EA-196A 24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製) |
EA951EA-197A 24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製) |
EA951EA-198A 43 x90 x50mm L型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)