品番 : EA951EA-198A
品名 : 43 x90 x50mm L型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 3mm |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 90×50mm | 幅 | 43mm |
| 穴数 | 1 | 長穴数 | 2 |
| 穴径 | 8.5mm | 長穴サイズ | 8.5×35mm |
| 重量 | 約140g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/18 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-196A 24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-197A 24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-198A 43 x90 x50mm L型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
