品番 : EA951EA-251A
品名 : 19x 54mm Z型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 54mm | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴数 | 3 |
| 穴径 | 6.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 約24g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-251A 19x 54mm Z型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-252A 19x 79mm Z型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-253A 19x104mm Z型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-254A 19x131mm Z型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-255A 19x177mm Z型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※穴数は3です