詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-252A

品名 : 19x 79mm Z型連結金具(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 19mm
厚み 2mm 穴径 6.2mm
全長 79mm 穴数 4
重量 約32g(1個あたり) 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1385ページ
バリエーション一覧
EA951EA-251A 19x 54mm Z型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-252A 19x 79mm Z型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-253A 19x104mm Z型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-254A 19x131mm Z型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-255A 19x177mm Z型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top