詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-262A

品名 : 52x27x19mm コ型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) 厚み 2mm
サイズ L1:52mm、L2:27mm、W:19mm 穴数 4
穴径 6.2mm 重量 約31.4g(1個あたり)
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/24 07:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-261A 27x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-262A 52x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-263A 77x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-264A 102x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-265A 152x27x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-266A 52x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-267A 77x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
EA951EA-268A 102x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top