品番 : EA951EA-266A
品名 : 52x52x19mm コ型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | L1:52mm、L2:52mm、W:19mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 6.2mm | 重量 | 約49g(1個あたり) |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/24 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
