詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-284A

品名 : 19x104mm Ω型連結金具(スチール製)

仕様

全長 104mm 幅 19mm
厚み 2mm 穴径 6.2mm
穴数 6 穴ピッチ 25mm
材質 スチール(クロムメッキ) 重量 約46.3g(1個あたり)
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-283A 19x 73mm Ω型連結金具(スチール製)
EA951EA-284A 19x104mm Ω型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top