品番 : EA951EA-283A
品名 : 19x 73mm Ω型連結金具(スチール製)
仕様
| 全長 | 73mm | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴径 | 6.2mm |
| 穴数 | 5 | 材質 | スチール(クロムメッキ) |
| 重量 | 約38.8g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/21 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-283A 19x 73mm Ω型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-284A 19x104mm Ω型連結金具(スチール製) |
