品番 : EA951EA-293A
品名 : 19x 73mm Ω型連結金具(ステンレス製)
仕様
全長 | 73mm | 幅 | 19mm |
---|---|---|---|
厚み | 2mm | 穴数 | 5 |
材質 | ステンレス(SUS304) | 穴径 | 6.5mm |
重量 | 39.3g | 穴ピッチ | 約53mm |
入数 | 1個 | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/15 11:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1385ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EA-293A 19x 73mm Ω型連結金具(ステンレス製) |
EA951EA-294A 19x104mm Ω型連結金具(ステンレス製) |
EA951EA-296A 19x129mm Ω型連結金具(ステンレス製) |
EA951EA-297A 19x102mm Ω型連結金具(ステンレス製) |
EA951EA-298A 19x154mm Ω型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)