品番 : EA951EA-323A
品名 : 25x70 mm 連結金具(スチール製)
仕様
| 長さ×長さ | 70×22.2mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴サイズ | 7×10mm |
| 穴数 | 2 | 穴ピッチ | 50mm |
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 重量 | 約39g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
