詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-325A

品名 : 30x105mm 連結金具(スチール製)

仕様

長さ×長さ 100×25.2mm 幅 30mm
厚み 2mm 穴サイズ 8.5×15mm
穴数 2 穴ピッチ 70mm
材質 スチール(クロムメッキ) 重量 約63g
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/15 03:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-322A 25x70 mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-323A 25x70 mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-324A 25x105mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-325A 30x105mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-326A 30x105mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-327A 30x105mm 連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:100mm  L2:25.2mm  W:30mm
  • 単位:mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top