品番 : EA951EA-331A
品名 : 76x100mm フラット型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 76mm | 厚み | 2mm |
| 穴数 | 4 | 穴サイズ | 7×29.5mm |
| 穴ピッチ | 40mm/50mm | 重量 | 約119.4g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/02 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-331A 76x100mm フラット型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-332A 76x200mm フラット型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-333A 76x300mm フラット型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-334A 76x450mm フラット型連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※穴数は4です