詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-333A

品名 : 76x300mm フラット型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロメートメッキ) 全長 300mm
幅 76mm 厚み 2mm
穴数 12 穴サイズ 7×29.5mm
穴ピッチ 40mm/50mm 重量 約358g
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1333ページ
バリエーション一覧
EA951EA-331A 76x100mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-332A 76x200mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-333A 76x300mm フラット型連結金具(スチール製)
EA951EA-334A 76x450mm フラット型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※穴数は12です
  • ※画像は代表画像です\n※穴数は12です
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top