品番 : EA951EA-356A
品名 : 101x 51x 33mm L型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 長さ×長さ | 101×51mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 33mm | 厚み | 2mm |
| 穴サイズ | 7×30mm | 穴数 | 3 |
| 重量 | 約79.3g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/09/20 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-356A 101x 51x 33mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-357A 151x 51x 33mm L型連結金具(スチール製) |
