品番 : EA951EA-357A
品名 : 151x 51x 33mm L型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 長さ×長さ | 151×51mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 33mm | 厚み | 2mm |
| 穴サイズ | 7×30mm | 穴数 | 4 |
| 重量 | 約118.7g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/15 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-356A 101x 51x 33mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-357A 151x 51x 33mm L型連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
