品番 : EA951EA-388A
品名 : 53x 40mm フラット型連結金具(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 2mm |
---|---|---|---|
穴径 | 6.5mm | 全長 | 40mm |
幅 | 53mm | 穴数 | 4 |
重量 | 約30g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/05/30 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1402ページ |