詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-41

品名 : 25x 25x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)

仕様

長さ×長さ 25×25mm 16mm
厚み 2mm 長穴数 2
長穴サイズ 5.5×10mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 両面ヘアーライン仕上 穴ピッチ 25mm
重量 18g(2個) 入数 2個
長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。
両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 144

(2026/07/24 06:08現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1335ページ

代替品

EA951EA-45
バリエーション一覧
EA951EA-41 25x 25x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-42 50x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-43 75x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-44 100x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-45 25x 50x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-46 25x 75X16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-47 25x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-48 50x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
EA951EA-49 50x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:25、B:25

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top