品番 : EA951EA-47
品名 : 25x100x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×長さ | 25×100mm | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 長穴数 | 5 |
| 長穴サイズ | 5.5×10mm | 穴ピッチ | 25mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 両面ヘアーライン仕上 |
| 重量 | 55g(2個) | 入数 | 2個 |
| 長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/21 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
