詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-7

品名 : 120x120x38mm アングル(スチール製)

仕様

サイズ(長さ×長さ) 120×120mm 幅 38mm
厚み 3.2mm 穴数 6
穴径 4mm 材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
重量 22g
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/15 00:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EA-5 90x 90x38mm アングル(スチール製)
EA951EA-6 90x110x32mm アングル(スチール製)
EA951EA-7 120x120x38mm アングル(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • A:120mm  B:120mm\nW:38mm  t:3.2mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top