品番 : EA951EA-5
品名 : 90x 90x38mm アングル(スチール製)
仕様
| サイズ(長さ×長さ) | 90×90mm | 幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3.2mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 4mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) |
| 重量 | 16.3g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-5 90x 90x38mm アングル(スチール製) |
| EA951EA-6 90x110x32mm アングル(スチール製) |
| EA951EA-7 120x120x38mm アングル(スチール製) |

