品番 : EA951EA-96A
品名 : 19x38x440mm アングル(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ | 19×38mm | 幅 | 440mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴数 | 36 |
| 穴径 | 6.2mm | 穴ピッチ | 25mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 約333g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-92A 19x38x 90mm アングル(ステンレス製) |
| EA951EA-94A 19x38x190mm アングル(ステンレス製) |
| EA951EA-96A 19x38x440mm アングル(ステンレス製) |
| EA951EA-97A 19x38x590mm アングル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※穴数は36です