詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-97A

品名 : 19x38x590mm アングル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 厚み 2mm
穴径 6.2mm サイズ L:590mm、W1:19mm、W2:38mm
穴数 48 重量 約452g(1個あたり)
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/05/23 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EA-91A 19x38x 40mm アングル(ステンレス製)
EA951EA-92A 19x38x 90mm アングル(ステンレス製)
EA951EA-93A 19x38x140mm アングル(ステンレス製)
EA951EA-94A 19x38x190mm アングル(ステンレス製)
EA951EA-95A 19x38x290mm アングル(ステンレス製)
EA951EA-96A 19x38x440mm アングル(ステンレス製)
EA951EA-97A 19x38x590mm アングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top