品番 : EA951EB-116A
品名 : 23x 23x 45mm 連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ×長さ | 23×23mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 45㎜ | 厚み | 2㎜ |
| 穴数 | 4 | 長穴数 | 2 |
| 穴径 | 4mm | 長穴サイズ | 8×15mm |
| 穴ピッチ | 25mm | ||
| 丸穴は片面皿ぐり | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/18 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-116A 23x 23x 45mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-117A 37x 37x 45 mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-118A 62x 42x 45 mm 連結金具(ステンレス製) |
