品番 : EA951EB-117A
品名 : 37x 37x 45 mm 連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | 長さ×長さ:37×37mm、 幅:45mm、 厚み:2mm |
|---|---|---|---|
| 長穴数 | 2 | 長穴サイズ | 8×18mm |
| 穴径 | 4mm | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/27 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-116A 23x 23x 45mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-117A 37x 37x 45 mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-118A 62x 42x 45 mm 連結金具(ステンレス製) |
