詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-123A

品名 : 74x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ 長さ×長さ:74×74mm、
幅:25mm、
厚み:2mm
長穴数 4 長穴サイズ 8×16mm
穴径 4.2mm
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/27 20:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EB-121A 49x 49x 2 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-122A 49x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-123A 74x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-124A 74x124x 3 mm 連結金具(ステンレス製)
EA951EB-125A 99x199x 3 mm 連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top