品番 : EA951EB-125A
品名 : 99x199x 3 mm 連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ×長さ | 99×199mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25㎜ | 厚み | 3㎜ |
| 穴数 | 24 | 長穴数 | 10 |
| 穴径 | 4.2mm | 長穴サイズ | 8×16mm |
| 穴ピッチ | 25mm | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-122A 49x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-123A 74x 74x 2 mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-124A 74x124x 3 mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EB-125A 99x199x 3 mm 連結金具(ステンレス製) |
