品番 : EA951EB-206A
品名 : 19x19x440mm ジョイント金具(スチール製)
仕様
| 全長 | 440mm | 穴径 | 6.2mm |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 36 | 幅×幅 | 19×19mm |
| 厚み | 2mm | 材質 | スチール(クロムメッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/05/23 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
