詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-207A

品名 : 19x19x590mm ジョイント金具(スチール製)

仕様

全長 590mm 穴径 6.2mm
穴数 48 幅×幅 19×19mm
厚み 2mm 材質 スチール(クロムメッキ)
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/01 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EB-202A 19x19x 90mm ジョイント金具(スチール製)
EA951EB-203A 19x19x140mm ジョイント金具(スチール製)
EA951EB-204A 19x19x190mm ジョイント金具(スチール製)
EA951EB-205A 19x19x290mm ジョイント金具(スチール製)
EA951EB-206A 19x19x440mm ジョイント金具(スチール製)
EA951EB-207A 19x19x590mm ジョイント金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top